曜日別特売

クロゼットドア折れ戸 0.75間用

クロゼットドア折れ戸 0.75間用 - 永大産業
間口(mm)1190(0.75間用)仕様低VOC、4VOC基準適合タイプ四方枠表面仕上げ扉本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★内容量1セット
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄の扉本体に対応する枠は、<N>ナチュラルバーチ柄になります。
※<N>ナチュラルバーチ柄の枠に対応する扉本体は<EN>エクセレントバーチ柄になります。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
高さ(mm)
木目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59037456VXZ-N4F1223FFT1SSWB扉(VXD-F523FWB×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223WB-S)ホワイトビーチ2300(8尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037465VXZ-N4F1223FFT1SSLC扉(VXD-F523FLC×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223LC-S)ライトチェリー2300(8尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037474VXZ-N4F1223FFT1SSLB扉(VXD-F523FLB×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223LB-S)ライトバーチ2300(8尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037483VXZ-N4F1223FFT1SSEN扉(VXD-F523FEN×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223N-S)エクセレントバーチ2300(8尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037492VXZ-N4F1223FFT1SSN扉(VXD-F523FN×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223N-S)ナチュラルバーチ2300(8尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037501VXZ-N4F1223FFT1SST扉(VXD-F523FT×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223T-S)ミディアムメープル2300(8尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037517VXZ-N4F1223FFT1SSMW扉(VXD-F523FMW×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223MW-S)ミディアムウォールナット2300(8尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037526VXZ-N4F1223FFT1SSDW扉(VXD-F523FDW×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223DW-S)ディープウォールナット2300(8尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037535VXZ-N4F1223EFT1SSPH扉(VXD-E523FPH×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223PH-S)単色ホワイト2300(8尺)-
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037544VXZ-N4F1220FFT1SSWB扉(VXD-F520FWB×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220WB-S)ホワイトビーチ2040(7尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037553VXZ-N4F1220FFT1SSLC扉(VXD-F520FLC×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220LC-S)ライトチェリー2040(7尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037562VXZ-N4F1220FFT1SSLB扉(VXD-F520FLB×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220LB-S)ライトバーチ2040(7尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037571VXZ-N4F1220FFT1SSEN扉(VXD-F520FEN×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220N-S)エクセレントバーチ2040(7尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037587VXZ-N4F1220FFT1SSN扉(VXD-F520FN×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220N-S)ナチュラルバーチ2040(7尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037596VXZ-N4F1220FFT1SST扉(VXD-F520FT×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220T-S)ミディアムメープル2040(7尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037605VXZ-N4F1220FFT1SSMW扉(VXD-F520FMW×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220MW-S)ミディアムウォールナット2040(7尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037614VXZ-N4F1220FFT1SSDW扉(VXD-F520FDW×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220DW-S)ディープウォールナット2040(7尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59037623VXZ-N4F1220EFT1SSPH扉(VXD-E520FPH×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220PH-S)単色ホワイト2040(7尺)-
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
02096298VXZ-1N4F1223FFT1SSWB扉(VXD-F523FWB×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223WB-S)ホワイトビーチ2300(8尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02096307VXZ-1N4F1223FFT1SSLC扉(VXD-F523FLC×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223LC-S)ライトチェリー2300(8尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02096316VXZ-1N4F1223FFT1SSEN扉(VXD-F523FEN×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223N-S)エクセレントバーチ2300(8尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02096325VXZ-1N4F1223FFT1SSMW扉(VXD-F523FMW×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223MW-S)ミディアムウォールナット2300(8尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02096334VXZ-1N4F1223FFT1SSDW扉(VXD-F523FDW×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223DW-S)ディープウォールナット2300(8尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02096343VXZ-1N4F1223EFT1SSPH扉(VXD-E523FPH×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223PH-S)単色ホワイト2300(8尺)-
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02096352VXZ-1N4F1220FFT1SSWB扉(VXD-F520FWB×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220WB-S)ホワイトビーチ2040(7尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02096368VXZ-1N4F1220FFT1SSLC扉(VXD-F520FLC×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220LC-S)ライトチェリー2040(7尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02096377VXZ-1N4F1220FFT1SSEN扉(VXD-F520FEN×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220N-S)エクセレントバーチ2040(7尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02096386VXZ-1N4F1220FFT1SSMW扉(VXD-F520FMW×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220MW-S)ミディアムウォールナット2040(7尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02096395VXZ-1N4F1220FFT1SSDW扉(VXD-F520FDW×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220DW-S)ディープウォールナット2040(7尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02096404VXZ-1N4F1220EFT1SSPH扉(VXD-E520FPH×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220PH-S)単色ホワイト2040(7尺)-
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16345866VXZ-2N4F1223FFT1SSWB扉(VXD-F523FWB×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223WB-S)ホワイトビーチ2300(8尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16345875VXZ-2N4F1223FFT1SSLC扉(VXD-F523FLC×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223LC-S)ライトチェリー2300(8尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16345884VXZ-2N4F1223FFT1SSEN扉(VXD-F523FEN×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223N-S)エクセレントバーチ2300(8尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16345893VXZ-2N4F1223FFT1SSMW扉(VXD-F523FMW×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223MW-S)ミディアムウォールナット2300(8尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16345902VXZ-2N4F1223FFT1SSDW扉(VXD-F523FDW×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223DW-S)ディープウォールナット2300(8尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16345918VXZ-2N4F1223EFT1SSPH扉(VXD-E523FPH×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223PH-S)単色ホワイト2300(8尺)-
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16345927VXZ-2N4F1220FFT1SSWB扉(VXD-F520FWB×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220WB-S)ホワイトビーチ2040(7尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16345936VXZ-2N4F1220FFT1SSLC扉(VXD-F520FLC×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220LC-S)ライトチェリー2040(7尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16345945VXZ-2N4F1220FFT1SSEN扉(VXD-F520FEN×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220N-S)エクセレントバーチ2040(7尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16345954VXZ-2N4F1220FFT1SSMW扉(VXD-F520FMW×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220MW-S)ミディアムウォールナット2040(7尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16345963VXZ-2N4F1220FFT1SSDW扉(VXD-F520FDW×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220DW-S)ディープウォールナット2040(7尺)
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16345972VXZ-2N4F1220EFT1SSPH扉(VXD-E520FPH×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220PH-S)単色ホワイト2040(7尺)-
80,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16349348VXZ-2N4F1223FFT1SSWB扉(VXD-F523FWB×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223WB-S)ホワイトビーチ2300(8尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
16349357VXZ-2N4F1223FFT1SSLC扉(VXD-F523FLC×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223LC-S)ライトチェリー2300(8尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
16349366VXZ-2N4F1223FFT1SSE2N扉(VXD-F523FEN×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223N-S)エクセレントバーチ2300(8尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
16349375VXZ-2N4F1223FFT1SSMW扉(VXD-F523FMW×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223MW-S)ミディアムウォールナット2300(8尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
16349384VXZ-2N4F1223FFT1SSDW扉(VXD-F523FDW×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223DW-S)ディープウォールナット2300(8尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
16349393VXZ-2N4F1223EFT1SSPH扉(VXD-E523FPH×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223PH-S)単色ホワイト2300(8尺)-
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
16349402VXZ-2N4F1220FFT1SSWB扉(VXD-F520FWB×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220WB-S)ホワイトビーチ2040(7尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
16349418VXZ-2N4F1220FFT1SSLC扉(VXD-F520FLC×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220LC-S)ライトチェリー2040(7尺)
80,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする