曜日別特売
ABS_NC_T100-0500-0720 ABS エービーエス 板 ABS_NC_T100-0500シリーズ アズワン 02100081

ABS エービーエス 板 ABS_NC_T100-0500シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6317-40
67-6317-40
67-6317-12
67-6317-13
67-6317-14
67-6317-15
67-6317-16
67-6317-17
67-6317-18
67-6317-19
67-6317-20
67-6317-21
67-6317-22
67-6317-23
67-6317-24
67-6317-25
67-6317-26
67-6317-27
67-6317-28
67-6317-29
67-6317-30
67-6317-31
67-6317-32
67-6317-33
67-6317-34
67-6317-35
67-6317-36
67-6317-37
67-6317-38
67-6317-39
67-6317-41
67-6317-42
67-6317-43
67-6317-44
67-6317-45
67-6317-46
67-6317-47
67-6317-48
67-6317-49
67-6317-50
67-6317-51
67-6317-52
67-6317-53
67-6317-54
67-6317-55
67-6317-56
67-6317-57
内容量1個注文コード02100081品番ABS_NC_T100-0500-0720
参考基準価格(税別)¥75,100販売価格(税込)¥82,500
販売価格(税別)
¥75,000

ABSは非晶性のスチレン系熱可塑性樹脂で、耐衝撃性、剛性、フロー等のバランスに優れ、寸法安定性、成形加工性にも優れた特長を持っている。、[アクリロニトリル][ブタジエン][スチレン]の3成分を化学的に統合(三元共重合)させ、それぞれの特性をバランスよく保った汎用性に優れた樹脂です。

アズワン品番
67-6317-40
仕様
●材質名:ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:クリーム(ナチュラル)●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T100mm●幅:W500mm●長さ:720mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする