寸法A(mm)22.3寸法B1(mm)35.7寸法B2(mm)38.9寸法C(Φmm)13寸法E(mm)16寸法L(mm)23二面幅H(mm)12適合チューブ外径D(Φmm)4ねじ寸法TM5×0.8トラスコ品番423-4553材質(本体)プラスティック質量(g)23.0流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)黒