曜日別特売
WBE-411 ウッドライン Eサイズ タジマ(田島ルーフィング) 02124508

ウッドライン Eサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(15枚)注文コード02124508品番WBE-411
参考基準価格(税別)¥14,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

豊富なデザインヴァリエーション。
全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。
特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。

寸法(mm)457.2×457.2材質塩ビ厚さ(mm)3.0トウ接着剤(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20工法一般、耐水適応下地(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
注意
※耐水べニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする