H-5 チェンブロック スーパー100 象印チェンブロック 02131315

H-5 チェンブロック スーパー100 象印チェンブロック 02131315
H-5 チェンブロック スーパー100 象印チェンブロック 02131315

チェンブロック スーパー100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格荷重(t)5
揚程(m)3
質量(kg)39.5
内容量1台注文コード02131315品番H-5
参考基準価格(税別)¥118,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。
世界でも最高レベルのチェンブロック。
ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。
衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。
高い機械効率を維持するノックピン。
高精度なギヤと軸受け構造。
最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。
信頼性の高いメカニカルブレーキ。
フェイルセーフに徹した二重つめ機構。
二重カバーで雨水・塵埃を防御。
作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具
巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。
※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。

定格荷重(t)5揚程(m)3トロリートロリー無フック間最短距離(mm)613質量(kg)39.5種別手動寸法H(mm)46寸法F(mm)58寸法D(mm)100寸法E(mm)282寸法B(mm)190寸法C(mm)90寸法N(mm)53寸法I(mm)34寸法G(mm)70巻上平均手動力(N)343手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6ロードチェーン線径×ピッチ(mm)9×27荷鎖掛数2荷鎖等級VRoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする