曜日別特売
ABJ-075 横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABJ-075 横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133494
ABJ-075 横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133494

横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)タテ:0.5、ヨコ:0.75
クランプ範囲(mm)3~23
内容量1個注文コード02133494品番ABJ-075
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。
横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。

用途
鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。
山留材や切張材の横つり・縦つり
使用荷重(t)タテ:0.5、ヨコ:0.75クランプ範囲(mm)3~23トラスコ品番106-5688種別縦吊・横吊兼用材質高張力鋼質量(kg)3.3寸法L(mm)228寸法H(mm)197寸法L1(mm)183寸法A(mm)25寸法F(mm)12寸法E(mm)54寸法B(mm)44寸法C(mm)51寸法d(Φmm)45寸法H1(mm)123寸法G(mm)16
注意
※必ず、2台1組で重心つりをして下さい。
※取っ手での縦つりはできません。
※シートパイルの引抜きには使用できません。
※掛け幅角度・つり角度は厳守してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02133494
2018-04-23
用途: 倉庫に保管するしかない。
建設業・工事業

1.5tに関しては、使っていたから使いやすいのはわかっていましたが、勘違いで買ってしまった0.5Tが返品出来ないのがかなり厳しい。
利用規約に書いてあるのはわかるのだが、一度も使うことの無いものを、返品出来ないのが、本当に厳しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする