曜日別特売
AST-1 形鋼つり専用クランプ(とんぼ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133774

※使用例

AST-1 形鋼つり専用クランプ(とんぼ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133774
AST-1 形鋼つり専用クランプ(とんぼ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133774

形鋼つり専用クランプ(とんぼ作業可能)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
使用荷重(t)1
内容量1個注文コード02133774品番AST-1
参考基準価格(税別)¥64,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

レンフロークランプの
・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。
・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。
・本品は全て生産物賠償保険がついています。
・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。
・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。
・H型鋼及びI型鋼の移動、反転、積み降し、ビームや構造物のつり上げ積み重ね等に最適です。
・このクランプは簡易型ですので、取り扱いは、十

使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)3~24トラスコ品番106-6226種別立吊質量(kg)7.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする