曜日別特売
HSMY-1 水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133826

※使用例

HSMY-1 水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133826
HSMY-1 水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133826

水平つり専用クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)1(0.5×2)
クランプ範囲(mm)3~35
内容量1組(2個)注文コード02133826品番HSMY-1
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

レンフロークランプの
・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。
・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。
・本品は全て生産物賠償保険がついています。
・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。
・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。
・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。
・クランプの先端がクサビ形状になっている

使用荷重(t)1(0.5×2)クランプ範囲(mm)3~35トラスコ品番106-5921種別横吊クランプ質量(kg)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする