HLC2 形鋼クランプ スーパーツール 02134386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLC2 形鋼クランプ スーパーツール 02134386
HLC2 形鋼クランプ スーパーツール 02134386
HLC2 形鋼クランプ スーパーツール 02134386
HLC2 形鋼クランプ スーパーツール 02134386

形鋼クランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード02134386品番HLC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,110

形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ
形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。
バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。
HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。
本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。
力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。
円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。

用途
形鋼の吊上げ
形鋼の反転
クランプ範囲(mm)3~22トラスコ品番104-2505種別横吊クランプ材質特殊合金鋼質量(kg)3.9寸法L1(mm)142基本使用荷重(t)2.0H(最大)(mm)233寸法D1(mm)61寸法D2(mm)96寸法L2(mm)87寸法T(mm)67寸法T1(mm)42寸法T2(mm)18寸法h1(mm)136寸法h2(mm)76寸法L(Min)(mm)168
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
カム軸心と吊環孔とが一直線上になる方向には絶対吊上げないで下さい。
2~4点吊りでも鋼板の横吊りは出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02134325
2017-12-15
用途: 解体した鉄骨の積込に使用

ワイヤーで絞って鉄骨を積込みしてたが、取り外しに時間かかりワイヤーもすぐ傷んだりしてたけど、クランプ購入して使ったら作業時間も短縮し作業状況の見た目もよく安全に作業できるので購入してよかったです。時期をみてもう一つ上の重量でもいけるクランプを検討してます。

対象商品 : 02134404
2015-06-04
用途: 山留材の積み込みに使用

もう少し オレンジの当たりがしっかりしてほしい。少し、吊っていて不安がある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーにフィードバックいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする