曜日別特売
PTC100S パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツール 02134483

PTC100S パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツール 02134483
PTC100S パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツール 02134483
PTC100S パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツール 02134483

パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
クランプ範囲(mm)5~80
容量(t)0.1/1台
内容量1個注文コード02134483品番PTC100S
参考基準価格(税別)¥76,040販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。
吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。
パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。
遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)
片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。
吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。

クランプ範囲(mm)5~80トラスコ品番104-1100質量(kg)9容量(t)0.1/1台
注意
※ALC、押出成型板には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする