SCC0.75 スクリューカムクランプ(万能型) スーパーツール 02134535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCC0.75 スクリューカムクランプ(万能型) スーパーツール 02134535
SCC0.75 スクリューカムクランプ(万能型) スーパーツール 02134535

スクリューカムクランプ(万能型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用荷重(t)
容量(t)0.75
クランプ範囲(mm)0~22
内容量1個注文コード02134535品番SCC0.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,690

ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。
特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。
スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
カム及びパッドの取替が非常に簡単。

用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。クランプ範囲(mm)0~22トラスコ品番103-8184質量(kg)3.0寸法H(mm)201寸法L1(mm)135基本使用荷重(t)0.75寸法S(mm)21寸法D(mm)30.2容量(t)0.75寸法L2(mm)120寸法T(mm)46寸法b(mm)38寸法L3(mm)190寸法h1(mm)125寸法h2(mm)38寸法h3(mm)44寸法d1(mm)42寸法d2(mm)10寸法d3(mm)12寸法L(Min)(mm)167
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする