B-004NC オイルジャッキ プロリフト 02138157

オイルジャッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02138157品番B-004NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

・軽量でコンパクト。しかも取り扱いが簡単ですからどなたでもラクに作業ができます。
・安心設計の堅牢タイプでパワフルなジャッキアップが安心して行えます。
・種類が豊富に揃っています。
・ベース寸法: 102×99mm
・揚程(最低~最高): 204~390mm
・サイズ(mm): A:390 B:204 C:27.5 D:320 E:102 F:99
・揚程: 126mm
・補助ネジ長: 60mm

質量(kg)4.1許容荷重(t)4揚程(mm)186
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする