プロリフト
オイルジャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02138175
品番
B-008C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
軽量でコンパクト。しかも取り扱いが簡単ですからどなたでもラクに作業ができます。
安心設計の堅牢タイプでパワフルなジャッキアップが安心して行えます。
種類が豊富に揃っています。
質量(kg)
7.6
許容荷重(t)
8
揚程(mm)
222
寸法A(mm)
447
寸法F(mm)
120
寸法D(mm)
460
寸法E(mm)
121
寸法B(mm)
225
寸法C(mm)
42.0
最高高さ(mm)
447
調整ねじ(mm)
70
ベース寸法(mm)
121×120
最低高さ(mm)
225
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02138175
B-008C
02137764
MH-30Y
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所
1台
¥
99,980
税込
¥
109,978
メーカーに違いがあります。