プロリフト
オイルジャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02138202
品番
B-030NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,000
許容荷重を越える使用でのジャッキの作動を制御するセーフティバルブ付です。
種別
重量物用
質量(kg)
23
許容荷重(t)
30
揚程(mm)
180
寸法A(mm)
464
寸法F(mm)
174
寸法D(mm)
968
寸法E(mm)
207
寸法B(mm)
284
寸法C(mm)
62.0
最高高さ(mm)
460
ベース寸法(mm)
207×174
最低高さ(mm)
280
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02138202
B-030NC
02137791
MH-7
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカー、許容荷重に違いがあります。
02138202
B-030NC
02137922
MS-3
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカー、許容荷重に違いがあります。