曜日別特売
E10H3 パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所 02138507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30使用荷重(t)10揚力(kN[tf])100[10]注文コード02138507品番E10H3
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。
戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。

使用荷重(t)10ストローク(mm)30揚程(mm)30揚力(kN[tf])100[10]トラスコ品番457-4249質量(kg)約4.5寸法t(mm)33所要油量(mL)44最低高さH(mm)183シリンダ外径D(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)20ベースネジ径c(mm)M36×2ロッド径f(Φmm)32引力(kN[tf])45[4.5]ベースネジの長さn(mm)23カップラネジmNPT3/8カップラまでの高さL(mm)35カップラまでの高さP(mm)65付属カップラB-6JG
注意
個人宅配送不可。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする