使用荷重(t)5ストローク(mm)150揚程(mm)150揚力(kN)50揚力(kN[tf])50[5]トラスコ品番457-4362質量(kg)約4.9寸法t(mm)30外径(Φmm)55受圧面積(cm2)7.07所要油量(mL)106最低高さH(mm)288シリンダ外径D(Φmm)55シリンダ内径d(Φmm)30カラーネジ径a(mm)M55×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M18×1.5ロッドネジの長さk(mm)18ベースネジ径c(mm)M27×2ロッド径f(Φmm)22.4引力(kN[tf])22[2.2]ベースネジの長さn(mm)20カップラネジmNPT3/8カップラまでの高さL(mm)31カップラまでの高さP(mm)183付属カップラB-6JG