曜日別特売
P-6 油圧ポンプ RIKEN(理研機器) 02139557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個有効油圧550cm^3種別足踏油圧ポンプ注文コード02139557品番P-6
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。

最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2種別足踏油圧ポンプ質量(kg)8.3適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ有効油圧550cm^3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする