アズワン
PE ピーイー 板 PE_NC_T100-0500シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-6360-83
67-6360-83
67-6360-83
67-6360-66
67-6360-67
67-6360-68
67-6360-69
67-6360-70
67-6360-71
67-6360-72
67-6360-73
67-6360-74
67-6360-75
67-6360-76
67-6360-77
67-6360-78
67-6360-79
67-6360-80
67-6360-81
67-6360-82
67-6360-84
67-6360-85
67-6360-86
67-6360-87
67-6360-88
67-6360-89
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02142415
品番
PE_NC_T100-0500-0830
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥70,180
販売価格(税別)
¥
63,800
バスケットに入れる
ポリエチレンは、軽い・錆びない・腐らないという樹脂共通の特性に加え、化学安定性、耐候性、耐水性、耐低温衝撃性、絶縁性、成形性、等広範囲にわたる優れた特性を備えている上に、トップクラスに軽量な樹脂です。
アズワン品番
67-6360-83
仕様
●材質名:PE-HD(高密度ポリエチレン)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白(ナチュラル)●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T100mm●幅:W500mm●長さ:830mm