PE_NC_T100-0500-0990 PE ピーイー 板 PE_NC_T100-0500シリーズ アズワン 02142756

PE ピーイー 板 PE_NC_T100-0500シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6360-67
67-6360-67
67-6360-66
67-6360-68
67-6360-69
67-6360-70
67-6360-71
67-6360-72
67-6360-73
67-6360-74
67-6360-75
67-6360-76
67-6360-77
67-6360-78
67-6360-79
67-6360-80
67-6360-81
67-6360-82
67-6360-83
67-6360-84
67-6360-85
67-6360-86
67-6360-87
67-6360-88
67-6360-89
内容量1個注文コード02142756品番PE_NC_T100-0500-0990
参考基準価格(税別)¥71,600販売価格(税込)¥78,650
販売価格(税別)
¥71,500

ポリエチレンは、軽い・錆びない・腐らないという樹脂共通の特性に加え、化学安定性、耐候性、耐水性、耐低温衝撃性、絶縁性、成形性、等広範囲にわたる優れた特性を備えている上に、トップクラスに軽量な樹脂です。

アズワン品番
67-6360-67
仕様
●材質名:PE-HD(高密度ポリエチレン)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白(ナチュラル)●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T100mm●幅:W500mm●長さ:990mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする