用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風吸入口径(Φmm)175吐出口径(mm)230×270吸込口径(Φmm)175出力(W)750出力(kW)0.75電源電圧(V)3相200周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.0/29.0最大静圧(kPa)0.88/1.27最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.27質量(kg)22回転方向右消費電力(W)(50/60Hz)750電流(A)(50/60Hz)2.7/3.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×393×390吐出口右吐出タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吐出口可変方向4方向