THB2 標準(下部水平) 多段ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 02145473

THB2 標準(下部水平) 多段ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 02145473
THB2 標準(下部水平) 多段ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 02145473
THB2 標準(下部水平) 多段ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 02145473
THB2 標準(下部水平) 多段ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 02145473

多段ターボ型電動送風機

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.5/9.9タイプ耐熱型注文コード02145473品番THB2 標準(下部水平)
参考基準価格(税別)¥87,600販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

多段ターボ型電動送風機は、遠心型多段ファンを採用して、機体の外形寸法をできるだけ小さくした軽量コンパクト設計です。小風量・高風圧で、吸引や吸着、圧送など目的に使用できるシリーズです。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)

吸入口径(Φmm)125吐出口径(mm)75吸込口径(Φmm)125出力(W)400出力(kW)0.4電源電圧(V)3相200周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.5/9.9最大静圧(kPa)1.96/2.75最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.96/2.75質量(kg)20タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)400回転方向本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×432×337吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.7/2.1構造(羽根車)多段ターボファン吸気温度(℃)200吸気湿度(℃)200吐出口可変方向3方向アズワン品番64-5065-70
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき4,600/税込5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする