曜日別特売
BAB1105 投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機 02148404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BAB1105 投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機 02148404
BAB1105 投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機 02148404

投込みヒーター 鉄シースタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)単相100
容量(kW)0.5
内容量1個注文コード02148404品番BAB1105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。

容量(kW)0.5電圧(V)単相100材質(ヒーターシース)STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ仕様油用型式B型質量(kg)1.1寸法A(mm)670寸法D(mm)10寸法E(mm)60寸法B(mm)110寸法C(mm)160(最低液位)キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(プラグなし)電源プラグ-
注意
※アース線は100Vタイプには装着されておりません。
※必ずアース端子よりアースをとってご使用ください。
※液位標示ラベル(発熱部)の位置まで必ず液中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※モールド部、端子ボックスは油中に入れないでください。また、温度が75℃を超えないようにご使用ください。
※水加熱用として使用できません。(短時間で腐食します)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02148404BAB110535221627BAB1106BAB1105 投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機 35221627投込みヒーター 鉄シースタイプ八光電機1個
24,980
税込27,478
プラグなしから、差込プラグ付になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする