曜日別特売
BWA1215 パイプヒーター 八光電機 02148553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BWA1215 パイプヒーター 八光電機 02148553
BWA1215 パイプヒーター 八光電機 02148553

パイプヒーター

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
電圧(V)単相200
容量(kW)1.5
内容量1個注文コード02148553品番BWA1215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。

容量(kW)1.5電圧(V)単相200材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ仕様水用型式B型質量(kg)1.2寸法A(mm)640寸法D(mm)12寸法E(mm)40寸法B(mm)90寸法C(mm)120(最低液位)キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(プラグなし)
注意
※必ずアース端子よりアースをとってご使用ください。
※液位標示ラベル(発熱部)の位置まで必ず水中に入れ、通電してください。
※空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※モールド部、端子ボックス部は水中に入れないでください。モールド部の温度が75℃を超えないようにご使用ください。
※水の加熱以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02148623
2014-11-10
用途: 湯沸かし

大量の水も非常に高温まで温めることができ満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 02148526
2013-11-15
用途: 風呂釜が壊れたため。(短期間使用で、風呂釜を買うのはもったいないので)

2kwの表示であり、家庭用のコンセントから電源をとっても大丈夫かどうか心配であったが、無事使用できて安心して使用している。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする