※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1台電圧(V)三相200周波数(Hz)50出力(W)750注文コード02152595品番CX-750
参考基準価格(税別)¥117,300販売価格(税込)¥93,478販売価格(税別)
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。
接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。
独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。
新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。
高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。