曜日別特売
D-20 セルファーダイス 日東工器 02154004

セルファーダイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法・サイズ(mm)20
20
10
11
12
13
14
14.5
15
16
17
17.5
18
19
20.5
21
21.5
22
23
23.5
24
25
8
9
内容量1個注文コード02154004品番D-20
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。

寸法・サイズ(mm)20トラスコ品番116-8908適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする