日本ニューマチック工業
NPK ロータリーグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
02161433
品番
NHG-65LK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)
1.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
トラスコ品番
166-0730
全長(mm)
511
砥石寸法(mm)
軸付砥石Φ32
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.55
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02161433
NHG-65LK
62549516
NHG-65LKA
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です