曜日別特売
A14-2-150G エアー電動ドライバー用 A14 ベッセル 02162632

エアー電動ドライバー用 A14

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10本)先端サイズ(#)No.2全長(mm)150注文コード02162632品番A14-2-150G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

呼称A14先端サイズ(#)No.2差込角対辺(mm)6.35熱処理区分Gトラスコ品番125-4758全長(mm)150先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02162632A14-2-150G37435465A14-2-150GA14-2-150G エアー電動ドライバー用 A14 ベッセル 37435465エアー電動ドライバー用 A14ベッセル1パック(10本)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02162614
2020-10-10
用途: 機械のメンテナンス時

欠けにくくてよかったです。
いままでのビットすぐ欠けちゃってたので

対象商品 : 02162614
2016-07-08
用途: ビスを打つ時に
建設業・工事業

ビスを木材に打つ時に使ってますが、ビスがこけずにしっかり打てます。いろいろなビットを使いましたが私はこれが一番いいです。

対象商品 : 02162727
2007-10-06
用途: ジンク材にて加工した部品2本をM5のビス締め作業に使用

今回入荷のビットが今までのビットと違うとの作業者からの声があります。今までは先端が割れるときはある程度形が残って割れるのですが、今回からのは全て粉々になってしまい、その粉砕がビス穴に入り非常に困っている。最近納入のビットに変化ありましたでしょうか?確認のメイルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする