曜日別特売
B36 (+)2 150 H エアードライバー用ビット ベッセル 02163707

エアードライバー用ビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)150
トラスコ品番126-0545
内容量1パック(10本)注文コード02163707品番B36 (+)2 150 H
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ
ヨコタ製 YD-3・4・400SC

全長(mm)150種別ビット熱処理区分H(高硬度)トラスコ品番126-0545先端サイズ5先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする