曜日別特売
B36 (+)2 70 H エアードライバー用ビット ベッセル 02163716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアードライバー用ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)70
トラスコ品番
内容量1パック(10本)注文コード02163716品番B36 (+)2 70 H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ
ヨコタ製 YD-3・4・400SC

全長(mm)70種別ビット先端サイズ(#)No.2差込角対辺(mm)5熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02163716B36 (+)2 70 H75253656B36 +2X70HB36 (+)2 70 H ドライバービット B36 ベッセル 75253656ドライバービット B36ベッセル1袋(10本)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする