室本鉄工
エアーニッパ本体のみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1丁
注文コード
02165414
品番
MP55A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥115,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切断・圧着・つぶし作業に!
替刃/切断能力(Φmm)
替刃:S120、S120S、P120、CR120、EP120/切断能力:銅線(7.0)、鉄線(6.0)、ステンレス線(4.3)
替刃:Z120、Z120S、ZCR120、ZEP120/切断能力:銅線(7.0)、鉄線(6.0)、ステンレス線(4.3)、ピアノ線(2.0)
替刃:F120/切断能力:軟質樹脂(11.0)、硬質樹脂8.0)
替刃:A120-8.0(裸端子圧着刃)
替刃:AR120-8.0(接続子圧着刃)
替刃:Y120(ギザ付)
全長(mm)
372
グリップ径(Φmm)
75
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
加圧力(N)
7740
その他
替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
トラスコ品番
103-8672
質量(g)
2000
ホース接続径
G1/4 オスネジ
空気消費量(cm
3
/回)
2670