曜日別特売
CS70-4-400 セラミックストーン ウシオ(UHT) 02166141

※使用例

CS70-4-400 セラミックストーン ウシオ(UHT) 02166141
CS70-4-400 セラミックストーン ウシオ(UHT) 02166141
CS70-4-400 セラミックストーン ウシオ(UHT) 02166141

セラミックストーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度#400
オレンジ
寸法(mm)70×4
内容量1箱(5本)注文コード02166141品番CS70-4-400
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
粒度#400寸法(mm)70×4厚さ(mm)1トラスコ品番143-3253オレンジ質量(g)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする