曜日別特売
CS70-6-600 セラミックストーン ウシオ(UHT) 02166211

※使用例

CS70-6-600 セラミックストーン ウシオ(UHT) 02166211
CS70-6-600 セラミックストーン ウシオ(UHT) 02166211
CS70-6-600 セラミックストーン ウシオ(UHT) 02166211

セラミックストーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度#600
寸法(mm)70×6
内容量1箱(5本)注文コード02166211品番CS70-6-600
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
粒度#600寸法(mm)70×6厚さ(mm)1トラスコ品番143-3326質量(g)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする