仕様●キットの分類: アドオンボード●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. ADC click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 このモジュールは、4チャンネル12ビットA/Dコンバータを備えています。. MCP3204 4チャンネル12ビットADC サンプリングレート: 50 kサンプル/秒 通信: シリアルSPI 電源: +3.3 V dc又は+5 V dc ねじ止め入力端子RoHS指令(10物質対応)対応