曜日別特売
MIC2920A-3.3WS-TR Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC2920A-3.3WS-TR MICROCHIP 02176101

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC2920A-3.3WS-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02176101
品番
MIC2920A-3.3WS-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
¥539,800
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.4 %●ロードレギュレーション: 0.3 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 140μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.71×1.7mm●高さ: 1.7mm●幅: 3.71mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする