MUELLER ELECTRIC
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ, BU-P3533
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02176241
品番
BU-P3533
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
仕様
●アダプタタイプ: BNCオス-オス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: オス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 32.3mm●表面処理:本体: ニッケル●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)
対応