※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
プラグ用ソケット(6角、マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅S(mm)
16
16
20.8
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02177007
品番
4P-16
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
自動車専用工具
穴角
6角
差込角(mm[inch])
12.7 [1/2]
二面幅S(mm)
16
トラスコ品番
120-7792
種別
ソケットアダプター
質量(g)
115
寸法L(mm)
64
寸法d(mm)
12
寸法D
1
(mm)
21
寸法L
1
(mm)
6.5
寸法D
2
(mm)
20.6