曜日別特売
MCP79401-I/SN Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79401-I/SN MICROCHIP 02177318

Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79401-I/SN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード02177318品番MCP79401-I/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●データ形式: D:M:Y, DW●時刻表示形式: HH:MM:SS●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.5mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP79401汎用I2CTM互換リアルタイムクロック / カレンダー(RTCC)は、通常はもっと高い価格帯の機器に搭載されるメモリと高度な機能が備わった高集積機種です。これらの機能には、バックアップ電源用のバッテリ切替回路、電源障害を記録するタイムスタンプ、高精度を実現するデジタルトリミングが含まれます。最小VCC: 1.8 V 標準動的電流Icc < 5 μA 最小VBAT: 1.3 V 標準計時及びSRAM保持電流Ibat < 700 nA VCCからVBAT(電力損失) VBATからVCC(電力復旧) 低電力動作 最小VCC: 1.8 V 標準動的電流Icc < 5 μA 低バックアップ電源 最小VBAT: 1.3 V 標準計時及びSRAM保持電流Ibat < 700 nA タイムスタンプによるバッテリの自動切替RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする