MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MCP1725-3302E/MC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
02177546
品番
MCP1725-3302E/MC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.16 %/V●精度: 2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 220μA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 2×3×0.95mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 2mm●MCP1725低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応