曜日別特売
MIC39101-3.3YM Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MIC39101-3.3YM MICROCHIP 02177930

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MIC39101-3.3YM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(95個)
注文コード
02177930
品番
MIC39101-3.3YM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.93×3.94×1.48mm●高さ: 1.48mm●長さ: 4.93mm●MIC39100、MIC39101、及びMIC39102は、超小型パッケージで低電圧・高電流出力の1 Aの低ドロップアウトリニア電圧レギュレータです。固定及び調整可能な可変電圧(最大1.24 V) 3.0 Vから2.5 Vへの変換に最適 2.5 Vから1.8 Vへの変換に最適 出力電流: 1 A以上を保証 初期精度: 1 % 低アース電流 固定及び調整可能な可変電圧(最大1.24 V) 標準ドロップアウト: 410 mV @ 1 A 3.0 Vから2.5 Vへの変換に最適 2.5 Vから1.8 Vへの変換に最適 出力電流: 1 A以上を保証 初期精度: 1 % 低アース電流 電流制限及びサーマルシャットダウン 逆極性電池保護 逆漏洩電流保護 高速トランジェント応答 低プロファイルSOT-223パッケージ Power SO-8パッケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする