MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, MCP1824T-1802E/OT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02178000
品番
MCP1824T-1802E/OT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±2.5%●極性: 正●パッケージタイプ: SOT-23mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1824低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応