11R103C Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 10 μH, 950mA, スルーホール, 11R103C Murata Power Solutions 02178395

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 10 μH, 950mA, スルーホール, 11R103C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード02178395品番11R103C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 950mA●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 140mΩ●許容差: ±10%●直径: 5mm●高さ: 7.5mm●寸法: 5 (Dia.) x 7.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 2mm●シリーズ: 1100R●リード径: 0.5mm●ムラタ1100Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1100Rシリーズのインダクタは、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大3.0 A Idc 1.0 → 470 μHインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする