曜日別特売

コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1本刃径d(Φmm)1.5注文コード02178733品番CE-Q-V 1.5×90°×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,480

ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。
耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。

シャンク径D(Φmm)5刃径d(Φmm)1.5全長L(mm)40溝長l(mm)1.5材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードVCY1.5Z

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02178733CE-Q-V 1.5×90°×504476884CE-Q-V 1.5×90°X5CE-Q-V  1.5×90°×5 コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04476884コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04476902
2018-09-03
用途: フライスで使っています
吉田鉄工所製造業

リングにM5のタップ立てるのに 芯がずれといるとクレームがあり
買いました。 普通に芯出しできました。
使い勝手はいいですね 穴のセンターだけの仕事も多いので!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする