NORCOMP
Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 181-M15-213R141
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02178840
品番
181-M15-213R141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 30.734mm●幅: 11.938mm●深さ: 12.446mm●寸法: 30.734×11.938×12.446mm●動作温度 Max: +105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応