※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
4
4
5
6
8
10
12
刃先径(Φmm)
1.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
全長(mm)
150
100
150
刃長(mm)
1.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.5
5.5
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02179783
品番
CD-SL-V L150 1X60°X4
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
1.0
刃長(mm)
1.0
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
4
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
VCDM1.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。