曜日別特売
2249-K-120 Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-K-120 POMONA 02180581

Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-K-120

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02180581品番2249-K-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG174/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 3.05m●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、優れた強度と耐久性を実現するためにケーブルジャケットに直接結合されています。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする