内容量1セット(50個)仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●寸法: 9.83×6.6×3.68mm●パッケージタイプ: DIPC●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 267mA●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 6.6mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度範囲: -40 → +150 ℃●TinySwitch-II、Power Integrations注文コード02181317品番TNY264PN