曜日別特売
DLW5BTM102SQ2L Murata コモンモードチョークコイル DLW5BT 1000 Ω MURATA(村田製作所) 02182130

Murata コモンモードチョークコイル DLW5BT 1000 ΩDLW5BTM102SQ2L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(700個)
注文コード
02182130
品番
DLW5BTM102SQ2L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
仕様
●シリーズ: DLW5BT●インピーダンス: 1000 Ω●試験周波数: 100 MHz●DC抵抗: 34mΩ●電流 Max: 2 A●寸法: 5×5×2.35mm●動作温度範囲: -40 → ° C +85 ° C●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●パッケージ/ケース: 2020●動作温度 Max: +85℃●村田製作所DLW5BTシリーズSMDコモンモードチョーク. 村田製作所のDLW5BTシリーズのコモンモードチョークは、コンパクトで低プロファイルのソリューションです。 高定格電流及び高コモンモードインピーダンスを特長とし、ノイズ抑制用途に最適です。. 用途. 推奨される用途には、電源ライン機器のDC-DCコンバータやバッテリ充電器、プリンタ、PC、PDAといったポータブル機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする