- 仕様
- ●最大直流電流: 400mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.2mm●高さ: 1.2mm●寸法: 2×1.2×1.2mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 250mΩ●シリーズ: DLW21S●動作温度 Max: +85℃●村田製作所0805 DLW21SシリーズSMDコモンモードチョーク. DLW21Sシリーズでは、高結合により高速信号伝送の歪みなしで差動信号ラインのノイズを抑制することができます。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどの小型デジタルAV機器のUSBライン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応