曜日別特売
981-009-030R121 Norcomp D-Sub バックシェエル 981 シリーズ 9 極, 981-009-030R121 NORCOMP 02183101

Norcomp D-Sub バックシェエル 981 シリーズ 9 極, 981-009-030R121

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02183101品番981-009-030R121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●極数: 9●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ライトアングル●シリーズ: 981RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする