KP14 60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール 02183273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP14 60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール 02183273
KP14 60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール 02183273

60度片口めがねレンチ (しの付)

(11件のレビュー)
取扱い終了
対辺寸法(mm)
全長L(mm)241
内容量1丁注文コード02183273品番KP14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280

片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。

呼び寸法(mm)14全長L(mm)241寸法l(mm)74寸法D(mm)22寸法d1(mm)12寸法T(mm)9寸法h(mm)15質量(g)115トラスコ品番109-7555種別片口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02183431
2024-04-25
用途: 大型モーターの固定用ボルト締付用に
前田道路株式会社製造業

近隣の工具専門店でも55mmのメガネは置いてなかったので助かった。

対象商品 : 02183404
2024-02-29
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

以前も同じものを購入させていただき、今回再購入です。品質には全く問題なし。次の機会も再購入したいです。

対象商品 : 02183282
2021-10-26
用途: トラクターの爪交換

トラクターの爪交換に使っています。シノでボルト穴がADJ できるため便利です。

対象商品 : 02183352
2021-07-01
用途: 機械のメンテナンス時
協栄鉄工所

使いやすくて満足のいく品物です。次回も注文したく思います。

対象商品 : 02183386
2018-06-21
用途: 工場内

特に問題なく使っています。次回も注文すると思います。

対象商品 : 02183334
2017-04-02
用途: 鉄骨造りの建屋のボルトの締め付け等に使用

レンチに角度がありとても使いやすくしのもついているので便利である

1が参考にしています
対象商品 : 02183377
2017-07-03
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

道具的には問題はありません!
ただ数量を用意しなければならないので価格をもう少し下げてもらいたいです。

対象商品 : 02183325
2016-11-21
用途: 配管工具

問題なく使用しています。値段相当品です。不具合無し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする